折畳式 ミニ三角いす
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。
アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933
材質スチール(フレーム)、UP(座面)
耐荷重(kg)80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
内容量1個
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。
アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。