3/8DR ツールセット (16個組)
ラチェットハンドルやソケットなどを、コンパクトなケースにまとめた、差込角3/8DR(9.5mm)の工具セットです。
携帯性がよく、邪魔にならない大きさなので、車載工具として用いることができます。
トラスコ品番254-5814
セット内容3/8DR ラチェットハンドル×1、3/8DR ソケット(6・8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21mm)×各1、3/8DR エクステンションバー75mm×1、3/8DR エクステンションバー150mm×1、3/8DR ユニバーサルジョイント×1
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×125×45
内容量1セット
注意
※インパクトレンチには対応していません。※ラチェットハンドルにパイプなどを差し込み、延長して使用しないでください。
※ラチェットハンドルは早回し専用です。
※持ち運ぶときは、蓋をしっかりロックしてください。