ほんわか低温カイロ

ほんわか低温カイロ アイリスオーヤマ

優しい温度設計で、室内でもちょうどいい1年中使用できる温度のカイロです。

用途シーズン終盤の寒暖の時期に。 材質鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂 タイプ貼る 最高温度(℃)57 平均温度(℃)47 内容量1箱
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
標準持続時間(h)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79846544 290594 419-6612 【カイロ】70×96 10
1,208
 
 
取扱い終了
79846560 290592 419-6611 【カイロ】95×125 16
1,796
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79846544 290594 00822231 - - ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 アイリスオーヤマ 00822231 ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 アイリスオーヤマ 1箱(1箱×30個) 598 税込658 品番が変更になりました
79846560 290592 00822215 - - ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマ 00822215 ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマ 1箱(1箱×30個) 829 税込912 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする