ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付

ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 24h入切タイマー付 アイリスオーヤマ

部屋全体をムラなく暖め、温風を出さないので空気を汚さない、ウェーブ型オイルヒーターです。
24時間入切タイマー搭載で、お出かけ前にセットしてお部屋を暖められる入タイマーと、切り忘れの心配がいらない切タイマー付です。
エコモード搭載。
室温を検知して出力を切り替えるので、通常運転と比較して省電力運転が可能です。
温風が出ないオイルヒーターなので、お子様にも安全です。
弱・中・強・エコの4モード切替が可能。室温調節は10℃~28℃の範囲で設定できます。
お子様のいたずら事故などを防ぐための、チャイルドロック付で安心です。

用途寒さ対策に。 付属品前側キャスター、後ろ側キャスター、取り付け金具×2、蝶ナット×4 トラスコ品番354-0276 参考【暖房】コンクリート:~4.5畳、木造:~3畳 材質スチール 電源(V)単相100 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)1200 本体寸法(mm)奥行370 本体寸法(mm)高さ670 本体寸法(mm)幅256 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79840506 IWHD-1208M-B
39,112
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする