ハンディサーモグラフィーカメラ

ハンディサーモグラフィーカメラ HIKMICRO

さまざまなビジネスニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードが設定できます。

用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査 仕様●ビクセル間隔:12μm●NETD:< 40mK (@25℃)、F#=1.0●フォーカス・システム:固定●IFOV (瞬時視野角)(mrad):3.3 付属品USBケーブル、電源アダプター、ストラップ トラスコ品番562-8794 材質ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)リチウムイオン電池(内蔵) 消費電力(W)1.8 温度表示最小:0.1℃ 保護等級IP54 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン充電池 測定波長(μm)8 - 14 解像度(可視光)1600 × 1200 (2MP) 視野角FOV:37.2°×50.0° 焦点距離(mm)3.6 LEDあり 測定温度範囲(℃)-20~550 記録ファイル形式【画像ファイル形式】BMP(測定データを含む) 記録枚数(画像)90000枚 絞りF1.0 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアEMMC (16GB) 作動温度(℃)-10~50 空間分解能(mrad)3.3 焦点距離最小0.3m (0.98ft) フレームレート25Hz 測定視野角(°)27.8×37.2 アラーム(高温アラーム)音声アラーム Wi-Fiなし 駆動時間(時間)(バッテリー)6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79840768 B11
100,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79840768 B11 44575240 - - サ-モグラフィB11 HIKMICRO 44575240 サ-モグラフィB11 HIKMICRO 1個 54,980 税込60,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする