曜日別特売

下地補強金具 下地一発

下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス下地補強金具 下地一発 - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。

トラスコ品番423-5471材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄厚さ(mm)24縦(mm)60横(mm)50内容量1箱(70個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79846605K-STXB24-KX
5,400
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする