グローブマニア(川西工業)
手袋”ピッタリ倶楽部 ノンコート”
長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
用途
品質管理・検品作業
材質
ナイロン
ゲージ数
15
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79847427
2992-L
L
20.5
6.8
18
854-8312
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79847436
2992-M
M
20
6.7
16
854-8313
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
79847445
2992-S
S
18.5
6.2
15.8
854-8314
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください