パイロットベアリングツール
ベアリングのインナーカラーに、アタッチメントを取り付けて引き抜く、内掛けタイプのプーラーです。
本体を土台として設置するので、安定した確実な作業が行えます。
二輪車のホイールベアリング、ウォーターポンプのベアリング、ジェットスキーのステムベアリングなどの抜き取りに使用できます。
付属品付属品専用ケース×1
トラスコ品番254-9050
セット内容本体×1、センターボルト×1、センターナット×1、カラーS×1、カラーL×1、テーパーボルトS×1、テーパーボルトL×1、スライドハンマーアダプター5/8、1/2×各1、アタッチメント8、10、12、15、17、20、25mm×各1
内容量1セット