パワーソケットアダプター セット
インパクトドライバーやドリルドライバーなどに取り付けることで、1/4DR(6.3mm)、3/8DR(9.5mm)、1/2DR(12.7mm)のソケット類が使用できる、変換アダプターのセットです。
用途変換アダプター
トラスコ品番217-3216
セット内容1/4DRアダプター×1 、3/8DRアダプター×1 、1/2DRアダプター×1
材質スチール
内容量1セット
注意
※ソケットを差し込んだ状態で、空回しさせないでください。※過度なトルクを掛けないでください。