曜日別特売

多機能充電式LEDライトCL28R

多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)多機能充電式LEDライトCL28R - FENIX(フェニックス)

三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です。
2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます。
360°回転するハンドルで全方位照射可能です。
ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です。
USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです。
USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です。
360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です。
マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です。
デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に。
災害備蓄品として。
付属品USBType-C充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番595-2962幅(mm)100高さ(mm)97タイプ充電式(USBType-Cポート)奥行(mm)41電源5V/9V/12Vバッテリー容量(Ah)10光源色白色・赤色充電時間(時間)約4明るさ(Lm)明るさ/点灯時間:2000lm/約9時間(白色ライトHIGH)、1000lm/約10時間(白色ライトMED)、10lm/約360時間(白色ライトLOW)、9lm/約170時間(赤色ライトCONSTANT)、9lm/約340時間(赤色ライトFLASH)内容量1個
注意
※ランタンには2 x 5000 mAhのリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、交換することはできません。
※ランタンがちらく・断続的に光る・点灯しないなどの不具合が発生する原因のひとつに、バッテリー残量の不足の可能性があります。その場合は一度再充電をお試しください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837198CL28R
20,780
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする