ワイヤーブラシ スチール ホイール型

ワイヤーブラシ スチール ホイール型 アストロプロダクツ

軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。
金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。
1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。
ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。
長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。

トラスコ品番253-9588 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 全長(mm)130 線径(Φmm)Φ0.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839517 2011000012175
1,662
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする