アストロプロダクツ アストロプロダクツの 研磨材 アストロプロダクツの 研磨ブラシ(グラインダー用) アストロプロダクツの ホイールブラシ ワイヤーブラシ スチール ワイヤーブラシ スチール 注文コード 79839474 六角軸のスチールワイヤーブラシです。 金属のサビ落としやバリ取りなどに使用できます。 頑固な汚れ、塗装、錆びを綺麗に落とします。 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 線径(Φmm)Φ0.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2011000012113 2011000012137 トラスコ品番 選択解除 253-6442253-8079 全長(mm) 選択解除 6375 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79839474 2011000012113 253-6442 75 ¥738 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 当日出荷 79839490 2011000012137 253-8079 63 ¥738 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ウインドマークバフ ケーイング 税込¥1,538~ ¥1,398~ ダイヤブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198~ ¥1,998~ グリーンブラシ5SET(パット台・3ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 研削セット ミヤキ 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ 鋼線 100mm 錦 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ ステンレス 100mm 錦 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ ロングハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ シェル ジェイドタイプ ニューレジストン 税込¥20,878~ ¥18,980~ グリーンブラシ(100cm) ミヤキ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ゼータカット ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ スーパーグリーンK16 ニューレジストン 税込¥439~ ¥399~ ダイヤブラシ#80(100cm) ミヤキ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 建工快速 ホイルブラシ エヌグリット#60 100mm 錦 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 希釈液 インターナショナルダイヤ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研磨ブラシ(グラインダー用)ホイールブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります ホイールブラシ カップブラシ ベベルブラシ シェアする マイページ 最近見た商品