アジャスタブル 缶ホルダー
スプレー缶などを収納できる缶ホルダーです。
背面のマグネットで、スチール面に貼付けできます。
好きな場所に貼り付けられるので、作業の効率も上がります。
ホルダーは高さ80~180mmに調整可能です。
トラスコ品番253-3325
材質スチール
高さ(mm)ホルダー:80~180
質量(g)920
耐荷重(kg)5
穴数スプレー缶差込:3
本体サイズ(mm)W305×D100×H160(マグネット含む)
入数マグネット:3(カバー付)
対応径(Φmm)スプレー缶:~75
内容量1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79839447 | 2003000008616 | 64428998 | - |
![]() |
マグネット スプレー缶・ドライバーホルダー | モノタロウ | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |