マグネット缶ケージ

マグネット缶ケージ アストロプロダクツ マグネット缶ケージ アストロプロダクツ

強力なネオジム磁石採用により、耐荷重2kgを確保したスプレー缶ホルダーです。
磁石はシリコーンカバー付きで、滑りにくく、貼付け対象に傷をつけにくくなっています。

トラスコ品番253-3288 材質ホルダー:PC、磁石カバー:シリコーン、磁石:ネオジム 質量(g)130 耐荷重(kg)約2 本体サイズ(mm)W76×D85×H135 外径(mm)対応:55~75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79839526 2003000009194
1,964
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする