ニトリル使いきり手袋(100枚入)
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途機械作業、食品加工。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ブルー
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
内容量1箱
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
天然ゴム、塩化ビニール製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。