アストロプロダクツ アストロプロダクツの 測定用品 アストロプロダクツの 定盤・ゲージ・ケガキ アストロプロダクツの ゲージ ピッチゲージ ミリ&インチ ピッチゲージ ミリ&インチ 注文コード 79861305 注文コード 79861305 注文コード 79861305 注文コード 79861305 注文コード 79861305 注文コード 79861305 メートルネジとインチネジの両方に使用できます。 用途ネジ山の間隔を測定するゲージ トラスコ品番253-7942 全長(mm)65 ねじメートル:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27、28 ねじ径(inch)12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40 内容量1個 注意 ※本来の目的以外では使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2001000005956 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79861305 2001000005956 ¥1,684 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスシクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,838~ ¥4,398~ A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 税込¥2,198~ ¥1,998~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,288~ ¥3,898~ 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ 税込¥2,748~ ¥2,498~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ 税込¥2,418~ ¥2,198~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,508~ ¥4,098~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ 税込¥3,298~ ¥2,998~ ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 税込¥4,948~ ¥4,498~ (3) 特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ 税込¥1,099~ ¥999~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,208~ ¥1,098~ (6) 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,868~ ¥1,698~ シクネステープ SUS シム&ゲージ 税込¥978~ ¥889~ (1) シクネステープ シム&ゲージ 税込¥1,099~ ¥999~ (2) A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 税込¥538~ ¥489~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 型取りゲージ プラバーA シンワ測定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,088~ ¥1,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージスクリューピッチゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ ピンゲージ リングゲージ ねじゲージ 栓ゲージ プレーンゲージ ブロックゲージ(ゲージブロック) ラジアスゲージ スクリューピッチゲージ ギアツースゲージ C面測定ゲージ センターゲージ アクメゲージ アングルゲージ 形どりゲージ ドリルポイントチェック 溝測定ゲージ テーパーゲージ その他ゲージ 偏芯検査機 シェアする マイページ 最近見た商品