ツールワゴン2段引出付
工具などを収納し作業場所まで移動することができる組み立て式のワゴンでトレーと2段の引き出しにより収納力があります。
引出にはベアリングレールを採用しスムーズに開閉します。
不意に引き出しが開かないよう引き出しにはロック機構が付いています。
いたずら防止や防犯のため引き出しを施錠することが可能です。
側面にはドライバーホルダーとバールホルダーが付属しています。
丈夫なスチール製になりマグネット工具を取り付けることも可能です。
付属品カギ×2
トラスコ品番253-6328
天板耐荷重(kg)25/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×440×820
内容量1台
注意
※必ず耐荷重以下で使用してください。※トレーの上で溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。