PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途
キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番
567-9693
材質
軸:特殊鋼 グリップ:複合材
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
117
軸長(mm)
80
全幅(mm)
73
刃先
T20
適合キャップスクリュー
M4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79869030
1406-20-80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください