コンビネーションレンチ
オープンエンドとメガネのコンビネーションレンチです。
メガネレンチは、ボルトナットに差し込みやすく作業性の良い12角形状で、15°オフセットしています。
1本で、仮止め作業、増し締めや本締め作業が可能です。
用途
DIYや簡単な作業などに。
六角ボルトやナットの締付け、取外しに。
トラスコ品番253-7986
材質クロムバナジウム
全長(mm)315
内容量1本
六角ボルトやナットの締付け、取外しに。
オープンエンドとメガネのコンビネーションレンチです。
メガネレンチは、ボルトナットに差し込みやすく作業性の良い12角形状で、15°オフセットしています。
1本で、仮止め作業、増し締めや本締め作業が可能です。