ツールセット レッド(74点組)
日常メンテナンスに必要な工具を詰め込んだツールセットです。
ユーザーの皆様からのご要望を反映してセット内容や仕様がより使いやすくなりました。
ドライバーやレンチなどをはじめとしてよく使われる工具よく使われるサイズでのセットとなっています。
ラチェットやソケットなどの工具類は美しく汚れを落としやすいメッキ仕上げです。
破損しにくく持ち出した工具が分かる専用ウレタントレーが付属しています。
トラスコ品番253-3291
セット内容74点
ケース色レッド
ケース寸法(mm)奥行:240、間口:540、高さ:260
内容量1セット