エアレギュレーター ゲージ付
圧縮空気の圧力を調節できる、ゲージ付きのレギュレーターです。
エアコンプレッサーに直接取り付けたり、付属のステーで壁などに固定することで、エア配管の間に設置することもできます。
付属品取付ステー×1、キャップスクリュー×1
トラスコ品番253-3302
質量(g)320
外径(Φmm)ゲージ:42
使用空気圧力(MPa)0~1
サイズ(mm)W42×D75×H95(ゲージ付)
最小目盛(MPa)0.05
ねじサイズRc1/4(接続口)、Rc1/8PT(ゲージ取付部)
内容量1個