アストロプロダクツ アストロプロダクツの 整備工具・収納 アストロプロダクツの ボディ関連工具 アストロプロダクツの 車用クリッププライヤ フォールディング シリコンオイルファンネル フォールディング シリコンオイルファンネル 注文コード 79862845 注文コード 79862845 (1件のレビュー) 折り畳めるシリコーン製の漏斗です。 各種オイルのほか、クーラント液などでも使用できます。 持ち手部分の穴で、吊下げて収納できます。 トラスコ品番253-3274 材質シリコーン 質量(g)28 先端寸法(mm)ノズル:約15×15 耐熱温度(℃)200 本体サイズ(mm)Φ76×約L90(使用時、持ち手含まず)、Φ76×約L30(収納時、持ち手含まず) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2009000005280 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79862845 2009000005280 ¥726 ¥699 ¥699 ¥769 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バルブプライヤー JTC 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ メタルトリムリムーバー SK11 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エアーバック JTC 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ミニパネルリムーバー JTC 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ホースリムーバーS 日平機器 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ホースリムーバーL 日平機器 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チューブラピン アイエルモータースポーツ 税込¥4,948 ¥4,498 タイミングポジションキャリブレーター JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ フードエクステンダー JTC 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ リアクランクシャフトオイルシールインストーラー JTC 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 6PCS ブレーキキャリパーソケットセット JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ オイルシールインストーラー JTC 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ VAG 7速DSG用アダプター JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ オイルフィルターレンチ JTC 税込¥5,278 ¥4,798 (1) バスケットへ クランクシャフトシールリムーバー&インサーター JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ トランスミッションディプスティック JTC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ヒーターパイププライヤー JTC 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ボールジョイントセパレーター 39mm JTC 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納ボディ関連工具車用クリッププライヤ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 79862845 2025-06-23 用途: 予備に 農・林・水産業 車載の工具箱に入れておく。小さくて、畳めて高さもとらない。最適でず。小さいので、サブに使うのが良いと思う。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります ドア関連工具 クリップリムーバー/内張りはがし 窓用工具 車用クリッププライヤ 伸縮式ドライバ シェアする マイページ 最近見た商品