ウレタンスポンジバフ(超微粒子)

ウレタンスポンジバフ(超微粒子) アストロプロダクツ ウレタンスポンジバフ(超微粒子) アストロプロダクツ ウレタンスポンジバフ(超微粒子) アストロプロダクツ

Φ180mmサイズの仕上げ用ウレタンバフです。
脱着が簡単な面ファスナー付きで、パッドの側面を覆うスポンジなので、研磨面を傷付けにくくなっています。
ソフトタイプなので、極細や超微粒子コンパウンドを使用し、塗装面の艶出し作業におすすめです。
中性洗剤で水洗いできるので、繰り返し使えます。

トラスコ品番252-6996 材質ポリウレタン 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 本体サイズ(mm)Φ230×Φ22×t50 呼び径(Φmm)180 コンパウンド【推奨】極細~超微粒子 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862459 2026000009018
2,362
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする