エアフィンガーサンダー

エアフィンガーサンダー アストロプロダクツ

大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。
指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。

付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79864900 2004000009658
20,230
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする