ベアリングセパレーターセット

ベアリングセパレーターセット アストロプロダクツ

ベアリングやギア、プーリーの抜き取りに2種類のセパレーターがセットになったプーラーです。
ベアリングやギア、プーリーの抜き取りに使用できます。
セパレーターは、爪プーラーが掛からなく、固着して抜き取りにくい場合に使用できます。

付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-8967 セット内容ベアリングセパレーター(S)Φ30~50mm×1、ベアリングセパレーター(M)Φ50~70mm×1、H型プレート×1、センターボルト×1、ロッド(S)62mm×2:延長ロッド(S)90mm×2、ロッド(M)84mm×2、延長ロッド(M)113mm×2 ねじ寸法センターボルト:3/8-16 ストローク量(mm)センターボルト:約70(ロッド/延長ロッド) 適合ベアリングΦ30~50(S)、Φ50~70(M) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79874937 2007000013373
18,734
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする