エアバルブラッパー
エアの力でバルブの擦り合わせが行える為、作業効率が大幅にアップします。
各種アタッチメントで、バルブサイズに合わせて使用することが可能です。
レギュレーターを回しエアの流量を調整しながら作業を行います。
付属品アタッチメント:Φ16mm×1、Φ20mm×1、Φ30mm×1、Φ35mm×1、エアプラグ (1/4テーパー)
トラスコ品番253-4822
質量(kg)1.45(アタッチメント含まず)
空気消費量(L/min)100
使用空気圧力(MPa)0.62
機能レギュレーター付
本体サイズ(mm)L156×W51(エアプラグ、レギュレーターダイヤル含まず)
ストローク量(mm)30
内容量1個