シャインテープ#25

シャインテープ#25 セキスイ

ポリエステルにアルミ箔を真空蒸着し、金属性の美しい光沢を放っています。
装飾封缶シール用テープです。
スプライシングテープとしてもご使用いただけます。

用途
高級品、豪華品の装飾用に。
缶シール用に。
トラスコ品番272-8179 材質基材:ポリエステル+アルミ箔、粘着剤:ゴム系粘着剤 幅(mm)24 厚さ(mm)0.046 長さ(m)30 粘着力(N/10mm)2.55 引張強度(N/10mm)61.25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79853316 T25G04
1,142
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする