CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

仕様デュアルストロークマークなし、シリンダストローク2なし ストローク(mm)1251 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~750 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)1.2 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし シリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし オーダーメイド仕様標準 オートスイッチ有無なし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79875960 CDM2B40-1251Z
28,490
26,980
29,678 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする