曜日別特売

ホットアイラッシュカーラー

ホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロスホットアイラッシュカーラー - マクロス

充電式ホットアイラッシュカーラー。
まつ毛を優しくホールドするビューラータイプ。
使いどきが一目でわかる適温サイン機能付き。
温度設定は2モード搭載。
オートオフ機能付き(約5分)

材質ABS、シリコン質量(g)約40電源USB充電式(DC5V/0.35A以上)温度(℃)モード1:約45、モード2:約55使用時間1回5分使用:約15~20回本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×130バッテリー容量(Ah)0.3充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池3.7V 300mAh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882707MEB-2
オープン
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする