空調ウェア

空調ウェア ベスト・アンサー
(1件のレビュー)

ベスト・アンサー株式会社オリジナル空調作業服
今シーズンはその中でも大好評をいただいております電動ファン付きベストを
大幅に改良して2024年度最新版として再入荷いたします。
最大出力電圧14.8Vに強化して、風量も格段にアップしてます。
リピーター様も、新たにご購入のお客様も快適さを実感できます。
猛暑、熱中症対策・作業効率アップ・省エネ効果に!!!
工場内、工事現場、ご家庭、アウトドア、野外、農作業、運送、 建築業界、出前、配達、イベントスタッフ、空調が難しい環境の作業に最適など様々なシーンで活躍します。
・電気部品は簡単に取り外せ、服は洗濯機でお洗濯ができます。
・ファンは2個でわずか約210gの軽さで、重さはあまり感じません。
・約6V、8V、12V、14.8Vの4段階で風量切替が可能です。
レベル2の出力電圧が昨年の最大レベルに相当します。
・コード抜け防止のロック方式です。
・UVカット仕様ベスト。
・日本メーカーYKK製ファスナを採用。
※迷彩2LサイズについてはファスナがYYK仕様ではございません。予めご了承くださいませ。
・日本メーカー製高品質・高耐久モーターファンを新たに採用しております。
・ご要望いただいております新色・新デザインを追加しました。 複数購入でシチュエーションに合わせて着こなしすることもできます。
・手元がスッキリ。アウトドアやゴルフの際にも着られるようにベストタイプにデザインした空調ウェアです。
・ハーネス着用にも対応。ハーネスを着用した上から着られます。
・ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分はゴムで風を逃がしません。
・フルセット、充電してすぐに使えます。

用途
※取扱注意事項:
※取扱説明書が付属されている商品の場合、ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、商品の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色の見え方が異なりますので予めご了承ください。
※商品の色合いを理由での返品・返金はお受けできかねますので、予めご了承くださいませ。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※当商品ページは一部イメージ画像を使用しております。
※本製品に関する使用上の事故等は使用者の責任とご承知の程お願い致します。
商品は炎天下の高温場所、車内に放置しないよう、ご注意ください。
バッテリー使用後は熱くなりますので、バッテリー温度が下がってから充電を行ってください。
ファンは専用のバッテリー以外は接続使用しないでください。
※充電がない状態で長時間保管しないでください。保管する前に満充電にしてください。
※長時間保管する場合は約3~6か月ごとに満充電していただき完全放電することを防いでください。
※完全放電してしまうとバッテリーへの充電ができなくなり、使用できなくなる恐れがございます。
※充電がない状態で長時間保管しないでください。保管する前に満充電にしてください。
※長時間保管する場合は約3~6か月ごとに満充電していただき完全放電することを防いでください。
※完全放電してしまうとバッテリーへの充電ができなくなり、使用できなくなる恐れがございます。
付属のバッテリーは、軽量でありながら高電圧かつ大電力なため、
取扱いを誤ると発熱によってやけどを負うこともあり、場合によっては事故につながることもあります。
下記注意事項をご確認の上安全にご使用いただきますようお願いいたします。
内容量1着
注意
※(1)新規に購入する際は、PSEマークを必ず確認してください。
※(2)製品本体を落下させるなどで強い衝撃、圧力を加えない、高温の環境に放置しない。
※(3)充電中は周囲に可燃物を置かない。
※(4)バッテリー部分や充電端子が膨らんでいる、熱くなっている、変な臭いがするなど、いつもと違って異常を感じたら使用を中止してください。
※(5)充電器の定格出力を確認し、接続する機器の仕様に応じて適切な充電器を使う。
※(6)放熱が妨げられる環境下で使用すると高温になるおそれがあります。使用中や充電中は発熱すること、あらかじめご了承ください。
※(7)充電コネクタの破損や水ぬれに注意してください。
※(8)使用済みバッテリーを廃棄する際はリサイクルに出してください。
※ やむを得ず廃棄する際には他の家庭ごみと区別して出してください。
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アームホール(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79885008 aut-031-gr-s グレー 108 41 64 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885017 aut-031-me-s 迷彩 108 41 64 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885026 aut-031-bl-s ブルー 108 41 64 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885035 aut-031-kha-s カーキ 108 41 64 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885044 aut-031-dme-s ダーク迷彩 108 41 64 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885060 aut-031-gr-m グレー 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885069 aut-031-me-m 迷彩 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885078 aut-031-bl-m ブルー 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885087 aut-031-kha-m カーキ 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885096 aut-031-dme-m ダーク迷彩 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885105 aut-031-or-m オレンジ 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885114 aut-031-be-m ベージュ 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885130 aut-031-wme-m ホワイト迷彩 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885139 aut-031-tqb-l ターコイズブルー 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885148 aut-031-bk-l ブラック 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885157 aut-031-be-l ベージュ 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885166 aut-031-gr-2l グレー 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885175 aut-031-me-2l 迷彩 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885184 aut-031-bl-2l ブルー 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885200 aut-031-kha-2l カーキ 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885209 aut-031-dme-2l ダーク迷彩 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885218 aut-031-or-2l オレンジ 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885227 aut-031-bk-2l ブラック 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885236 aut-031-wme-2l ホワイト迷彩 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885245 aut-031-gr-3l グレー 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885254 aut-031-me-3l 迷彩 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885270 aut-031-bl-3l ブルー 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885279 aut-031-kha-3l カーキ 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885288 aut-031-dme-3l ダーク迷彩 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885297 aut-031-tqb-3l ターコイズブルー 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885306 aut-031-or-3l オレンジ 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885315 aut-031-be-3l ベージュ 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885324 aut-031-wme-3l ホワイト迷彩 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885340 aut-031-tqb-m ターコイズブルー 108 43 74 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885349 aut-031-bk-m ブラック 108 43 66 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885358 aut-031-gr-l グレー 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885367 aut-031-me-l 迷彩 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885376 aut-031-bl-l ブルー 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885385 aut-031-kha-l カーキ 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885394 aut-031-dme-l ダーク迷彩 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885410 aut-031-or-l オレンジ 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885419 aut-031-wme-l ホワイト迷彩 112 45 68 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885428 aut-031-be-2l ベージュ 116 47 70 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885437 aut-031-tqb-2l ターコイズブルー 116 47 70 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885446 aut-031-bk-3l ブラック 120 49 72 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885455 aut-031-gr-4l グレー 124 51 74 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885464 aut-031-me-4l 迷彩 124 51 74 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885480 aut-031-bl-4l ブルー 124 51 74 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885489 aut-031-kha-4l カーキ 124 51 74 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
79885498 aut-031-dme-4l ダーク迷彩 124 51 74 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途:
夏の畑作業時に使用している。
農・林・水産業

妻が家庭菜園で野菜を作っているが、真夏の暑いなかでの作業なので、衣服の内側へ風を送り込んでくれて作業が楽に行えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする