遠州工業
タッピング兼用ボール盤
便利なねじ立て機構付ボール盤です。
タップ折損防止装置付です。
出力(W)
750
電源(V)
三相200
回転数(min
-1
[r.p.m])
【50Hz】150~1720(6段)、【60Hz】185~2100(6段)
コード長さ(m)
2.3
スピンドルテーパー
No.2
内容量
1台
注意
※便利なねじ立て機構付ボール盤です。
※タップ折損防止装置付です。0
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79902587
ESD-460MT-JM
¥
1,122,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません