曜日別特売

SMARTCOBY Pro 30W2C 10000mAh ブラック

SMARTCOBY Pro 30W2C 10000mAh ブラック - CIO

カードサイズの大容量10000mAhモバイルバッテリー
コンパクトなのに高機能・パワフルな30W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!
外装に傷がつきにくいシボ加工、デジタル残量表示機能も搭載した多機能モデル

ブラックバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2個口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905326SMCPRO-30W2C-BK
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする