SMARTCOBY SLIM 20W2C 5000mAh ホワイト

SMARTCOBY SLIM 20W2C 5000mAh ホワイト - CIO

スマホとイヤホン程度のお出かけの際に”ちょうどいいモバイルバッテリー
スマホ充電にちょうどいい容量5000mAh、PD20W急速充電
ポケットにらくらく収まる薄さ12mm、軽さ約108g

ホワイトバッテリー容量(mAh)5000USBポート数2個口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905360CIO-MB20W2C-5000-WH
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする