KDS
ACアダプターD09013
KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
用途
KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。
トラスコ品番
582-0756
適合機種
・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90
材質
外装:ABS樹脂・PC
幅(mm)
40
高さ(mm)
72
品名
ACアダプターD09013
奥行(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909438
AC-D09013
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください