シーリングMT躯体用マスキングテープ No.2564
巻き戻しが軽く、作業性がアップします。
平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。
コーナー折り返し部分の厚みを軽減します。
耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープを剥がすときにきれにくいです。
用途サッシ、タイル、コンクリート及び塗装面などのシーリング時のマスキング用など
材質和紙
厚さ(mm)0.0089
色青
粘着剤アクリル系
伸び(%)8
粘着力(N/10mm)1.28
引張強度(N/10mm)34.6
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱