EMS Slim Esthe(スリムエステ)
これ1台で吸引・引き締め・肌を同時ケア!ゆるんだお肉を吸引しながら老廃物を流し、EMSの電気的な刺激で引き締めケア。さらに赤色LEDで肌の美容ケアまで行えるというもの。目的に合わせて全身をトータルケアすることで、美しいボディラインを目指せます。
【LIPO(吸引)機能】
吸引することで、水分や老廃物、気になる脂肪の凹凸に働きかけ、めぐりをうながす真空空間へ!エアポンプ吸引でハンドケアしにくい部分までくまなくサポート。
凹凸肌、ゆるみ肌、腫れぼったさなどポイントの悩みにも、全身ボディにもうってつけ。
【EMS(低・中周波)機能】
それぞれ働きの異なる「低周波」×「中周波」を採用。2種を組み合わせた独自の周波で、浅く、深く、立体的に刺激してリフトケア!
【赤色LED機能】
肌への刺激が少なく、やさしいフォトケアとして人気。サロンの光美容としても使われる「赤色LED(630mn)」を採用!
【選べる2モード】
「スリムケア」のボディモードと「美肌ケア」のフェイスモード。お好みのケアに合わせて、スイッチを切り替えるだけの簡単操作!
カップのサイズ(大・小の2種)を変えるだけで、さまざまなボディパーツに密着させながら、効率よくケアすることが可能です。
材質ABS、SUS304
質量(g)約234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)153×60×69、(吸引カップ大)96×63×33、(吸引カップ小)64.2×64.2×29
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池:DC3.7V 1400
定格電源DC5V 1A
内容量1個