養生用布テープ
特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
糊残りの少ない養生テープとして安心してお使い頂けます。
粗面へもよく粘着します。
手で簡単に切れます。
用途塗装養生用。
厚さ(mm)0.286
色ワカクサ
タイプ手で切れる
長さ(m)25
基材スフ織布
粘着剤ゴム系
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.76
引張強度(N/25mm)124.75
引張強度(N/10mm)49.9
粘着力(N/25mm)6.9
内容量1箱
注意
※この製品は養生用テープです。※用途以外には使用しないで下さい。
※被着体の材質、使用条件によっては糊残り、表面破壊、変色のおそれがありますので、必ずテストをしてから使用して下さい。
※長時間貼ったままにしたり、直射日光に当りますと糊残りする場合があります。
※人体には、直接貼らないで下さい。