カジメイク
天然ゴム手袋 極うす100枚入 粉付 9028
伸縮性に優れ、指先までぴったりフィットします。
便利な左右両用タイプです。
粉付きで着脱がスムーズです。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工・美容・清掃などに。
材質
天然ゴム
全長(mm)
245(±5)
色
ベージュ
入数(枚)
100
機能
伸縮性
粉有無
粉あり
内容量
1箱(100枚)
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「10箱」でご発注ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79951824
9028
中指長:75
手の平幅:83
S
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
79951840
9028
中指長:80
手の平幅:93
M
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
79951849
9028
中指長:85
手の平幅:103
L
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください