タイプC接続 オープンイヤーイヤホン

タイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホン - ACRIVO
付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79952314ACR-ACX1 BKBK
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
79952330ACR-ACX1 WHWH
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79952339ACR-ACX1 GRGR
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79952348ACR-ACX1 PUPU
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする