<2024年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

<2024年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。
色/ブラック
簡単タッチパネル
オートリルート機能搭載・デモ走行機能・スマートIC対応・トンネルアシスト機能・最短 ルート検索機能。
2電源対応!車用/内蔵充電池。
オービス情報地点件数約385件。
1台6役:カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム
検索データ/電話番号検索:約438万件・住所検索:約3,356万件・施設名検索:約66万件
その他の便利な機能/電話番号検索・一方通行表示対応
6ヶ月間保証書付き

セット内容車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)(約)245(充電バッテリーを含む) 電源(入力)DC5V、(内蔵充電池)リチウムポリマー1000mAh/3.7V 連続使用時間(時間)約1 解像度800×480pxl 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.8×11.3×1.4 充電時間(時間)約4 画面サイズ7インチ 縮尺12段階(10m-50km) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79954974 a32204
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79954974 a32204 13921805 a34149 a34149 <2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ 13921805 <2025年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする