曜日別特売

グ~ンと伸びるフィット式ソファカバー

グ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフグ~ンと伸びるフィット式ソファカバー - ファミリー・ライフ

サラッとした肌触りの良いカバーで1年中快適に素敵な時間を満喫。
伸縮性のある生地なので、ソファにぴったりフィット。かぶせるだけで新品のソファのように変身。
ご家庭で簡単に洗えます。
グ~ンと伸びる!簡単装着できるタテヨコ伸縮生地を使用しました。
タテヨコストレッチ
手洗いOK!

材質ポリエステル100%内容量1個
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79954649a3035110(約)1ベージュ肘無し 2人掛用適合:(約)80~130×85~90×85
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954658a3035120(約)1ブラウン肘無し 2人掛用適合:(約)80~130×85~90×85
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954667a3035130(約)1グリーン肘無し 2人掛用適合:(約)80~130×85~90×85
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954676a3035210(約)1.3ベージュ肘無し 3人掛用適合:(約)130~190×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954685a3035220(約)1.3ブラウン肘無し 3人掛用適合:(約)130~190×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
79954694a3035230(約)1.3グリーン肘無し 3人掛用適合:(約)130~190×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954710a3035310(約)1ベージュ肘付き 2人掛用適合:(約)90~140×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954719a3035320(約)1ブラウン肘付き 2人掛用適合:(約)90~140×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954728a3035330(約)1グリーン肘付き 2人掛用適合:(約)90~140×85~90×85
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954737a3035410(約)1.3ベージュ肘付き 3人掛用適合:(約)140~210×85~90×85
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954746a3035420(約)1.3ブラウン肘付き 3人掛用適合:(約)140~210×85~90×85
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954755a3035430(約)1.3グリーン肘付き 3人掛用適合:(約)140~210×85~90×85
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする