コンパクトサーキュレーターファン

コンパクトサーキュレーターファン ファミリー・ライフ

冷房効果を高めて節電に活躍!
色/ブラック
コンパクトで持ち運びラクラク。エアコン併用で冷暖房効率アップ!
最大90度上下角度調節可能(手動)
小型軽量
使い方いろいろ:エアコンとの併用で効率UP!、子供部屋で、トイレなどの省スペースで。
風量3段階(弱・中・強)
1年間保証書付き

材質ABS、PP 質量(kg)(約)1.1 切替方式風速:3段階(強、中、弱) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)30 コード長さ(m)約1.6 適合床面積約10m2 到達距離(m)風:約4.4(強運転時) 温度ヒューズ130度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.5×14×26 風量調整上下角度調整、風量調節 電流ヒューズ2A 首振り約上下90度(手動) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79954956 a32740
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする