フライス サイドカッター335.18/25用インサート

フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパン

寸法RE(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法LE(mm)
寸法BS(mm)
寸法INSL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80093319 LNKT050431PPTR1C-M06 486-6182 4.96 F40M 0.6 10
24,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷
80093328 LNKT050431PPTL1C-M06 486-4649 4.96 F40M 0.6 10
24,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷
80093906 XNHQ140731TN4-M11 486-9306 13.1 MP2501 0.7 14.4
50,800
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする