旋削 ISO標準ホルダー 内径ホルダ

旋削    ISO標準ホルダー  内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン 旋削    ISO標準ホルダー  内径ホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

寸法(mm)DMM:40、KAPR:95 寸法H(mm)37 寸法B(mm)38.5 寸法LF(mm)300 寸法WF(mm)27 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80077490 A40T-PWLNR08 491-1984
43,700
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷
80077499 A40T-PWLNL08 490-7145
43,700
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする