掃除の達人 ガラス・鏡ピカッとクロス

掃除の達人 ガラス・鏡ピカッとクロス マーナ

マイクロファイバー繊維が汚れをとってピカピカに磨き上げる。
パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡を残さない。マイクロファイバー繊維が汚れをとってピカピカに磨き上げる。鏡やガラスの水垢・手垢、蛇口磨きに。

セット内容2枚入り 材質ポリエステル80%ナイロン20% 寸法(mm)約300×300 グレー 質量(g)45 内容量1セット(2枚)
注意
※使用しているうちに多少収縮することがあります。
※使い始めは色落ちする場合があります。
※硬いゴミや砂等がついたままご使用になると、対象物に傷をつける原因となります。
※傷つきやすい素材にご使用になる場合には、目立たない部分で試してからご使用ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って形を整えて乾燥させてください。
※塩素系漂白剤・柔軟剤は使用しないでください。
※タンブル乾燥はおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80179148 W640GY
709
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80179148 W640GY 72821203 W640GY W640GY ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入) マーナ 72821203 ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入) マーナ 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする