ホワイトサム
ENDO角ケーキクーラー
ケーキの冷却、デコレーションやディスプレイ用など色々な場面で使用できます。線材を1本1本アルゴン点付けしているので丈夫です。
材質
18-8ステンレス(sus304)
形状
角型
ピッチ(mm)
アミ目:約11
線径(Φmm)
中線径:2、枠:6
内容量
1枚
注意
※ご使用後のステンレス製品は、塩分や油脂分を台所用洗剤で洗い落し、水気を十分に拭き取ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181677
大
600×400×20
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181686
中
500×350×20
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181695
小
400×300×20
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください