ホワイトサム
ENDOアルシートプレスニューオーブン天板
一回り小さめの取り扱いやすい天板です。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)
材質
アルミメッキ鋼板
板厚(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※使用前に、表面の酸化防止錆止め油を拭き取り、オーブンで250℃位まで徐々に熱を加え、20分程空焼きします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181650
8取15型
約1
340×430×15
405×315
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181659
8取30型
約1.08
340×430×30
395×305
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181668
8取40型
約1.13
340×430×40
390×300
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください