ENDOアルフッソ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ

ENDOアルフッソ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ - ホワイトサムENDOアルフッソ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ - ホワイトサムENDOアルフッソ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ - ホワイトサム

フッ素樹脂加工を施し離型性は抜群。深さに関係なく外径寸法が全て同じなので積み重ねに便利です。(画期的新渕巻加工)

材質耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工板厚(mm)1.2内容量1枚
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
801815286取15型約0.72380×530×15505×355
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
801815376取30型約0.76380×530×30495×345
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
801815466取40型約0.81380×530×40490×340
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする