ホワイトサム
ENDOアルミ厚板プレスニューオーブン天板ウェストサイズ
熱伝導が抜群の耐熱アルミニウム。外径寸法が全て同じなので深さに関係なく積み重ねが出来ます。(画期的新渕巻加工)
材質
耐熱アルミニウム
板厚(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181494
6取15型
約0.71
380×530×15
505×355
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181510
6取30型
約0.75
380×530×30
495×345
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80181519
6取40型
約0.79
380×530×40
490×340
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください