ホワイトサム
ENDOアルフッソプレスヨーロッパ天板
渕巻耐熱アルミにフッ素樹脂加工(2コート)を施したノンスティック天板の本命。
材質
耐熱アルミニウムに内面フッ素樹脂加工
質量(kg)
約1.11
板厚(mm)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×10
底寸法(mm)
580×380
内容量
1枚
注意
※金属ヘラや金タワシの使用は、キズや剥離の原因になりますのでご注意下さい。
※食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80181607
ー
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください